Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB130099

Système de rangement d'archives Global Industrial™ ouvert avec boîtes 42 po L x 30 po P x 60 po H - Gris

Description du produit
CENTRE D'ARCHIVES
Ce classeur à dossiers suspendus robuste et spacieux, en carton ondulé 200 points, avec parois avant et arrière à double épaisseur, protège et organise vos documents avec soin, à l'abri de la poussière et des saletés. Une large zone d'étiquettes imprimées permet d'identifier rapidement le contenu, et des poignées facilitent la manipulation. Les boîtes se rangent en toute sécurité sur des plateaux robustes en panneaux de particules de 16 mm d'épaisseur. Le rack en acier épais se monte sans outils.

PRIX
$625.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
625.00
Acheter 3 unités
589.00Économisez36.00 (6)
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur42 po
Profondeur30 po
Hauteur60 po
Capacité de charge3600
Poids202 lb
Capacité maximale des étagères800 lb . à 1400 lb .

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypeAvec boîte de classement
Capacité des étagères1200 lb
CouleurGris
Nombre de boîtes40
Nombre d'étagères3
MatérielAcier
Référence fabricant130099
Matériel d'étagèreTerrasse en bois
MarqueGlobal Industrial