CENTRE DE STOCKAGE DE DOSSIERS «
» : boîte d'archivage en carton ondulé robuste et spacieuse (modèle 200), dotée de parois avant et arrière à double épaisseur, qui protège les dossiers et permet de les ranger de manière ordonnée… tout en les préservant de la poussière et de la saleté. Grande surface d'étiquetage imprimée pour une identification rapide du contenu et poignées encastrées pour une manipulation aisée. Les boîtes se rangent en toute sécurité sur des étagères robustes en aggloméré de 5/8" d'épaisseur. Le rayonnage en acier épais s'assemble sans outils.
Global Industrial
Référence :WB130100
Global Industrial™ Meuble de rangement pour dossiers avec tiroirs 72" de largeur x 15" de profondeur x 60" de hauteur - Gris
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$619.00
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
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 15 po |
| Hauteur | 60 po |
| Capacité de charge | 2700 |
| Poids | 156 lb |
| Capacité maximale des étagères | De 8 h lb à 14 h lb. |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Avec File Box |
| Capacité des étagères | 900 lb |
| Couleur | Gris |
| Nombre de cartons | 40 |
| Nombre de tablettes | 3 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 130100 |
| Matériau des étagères | Terrasse en bois |
| Marque | Global Industrial |