Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB130160

Étagère Global Industrial 2, étagère robuste sans vis, kit de base, 42"L x 15"P x 36"H, tablettes en bois

Description du produit
✓ Capacité de charge maximale de 1 600 lb par niveau
✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ou attache nécessaire

Le kit de départ « Global Industrial ™ 2 étagères, rayonnage robuste sans boulons avec plancher en bois » est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Les différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque tous les espaces de votre établissement. Destiné à des applications dans le commerce de détail, le secteur commercial et l’industrie. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.

Montage facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou attache nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Des renforts avant-arrière empêchent les poutres de pivoter lorsqu’elles sont à pleine charge. La construction à montants à double rivet verrouille les poutres périphériques dans les poteaux d’angle, formant un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. Chaque unité de base comprend des montants robustes en acier de 2 ¼" x 1 ½" (calibre 14), perforés tous les 1 ½", ainsi que des poutres horizontales à double rivetage, réglables verticalement par pas de 1 ½". Finition en émail cuit au four gris, résistante aux éclats. Un panneau de particules robuste et lisse, prédécoupé, d’une épaisseur de 5/8", offre un revêtement solide et économique.

PRIX
$135.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
135.95
Acheter 3 unités
129.95Économisez6.00 (4)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur42 po
Profondeur15 po
Hauteur36 po
Jauge14

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèreTerrasse en bois
Capacité des étagères1600 lb
CouleurGris
StyleDouble rivet
Nombre de tablettes2
MatériauAcier
Type de pontTerrasse en bois
Type d'unitéIntensif
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an