Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB670525YR

Global Industrial™ Manchon réfléchissant pour borne, 8" de diamètre x 52" de hauteur, jaune avec bande rouge

Description du produit
Caractéristiques phares :

✓ Se fixe facilement sur une borne de 8 pouces.
✓ Protège les bornes contre les éraflures et les rayures.
✓ Une solution économique qui permet de garantir le bon entretien des bornes.

La gaine réfléchissante pour borne « Global Industrial » ™ est conçue pour protéger les bornes. Les gaines pour bornes sont idéales pour apporter une protection et une visibilité supplémentaires aux bornes situées dans des zones à forte circulation, où les véhicules et les engins mobiles circulent en permanence. Cette gaine est fabriquée en polyéthylène haute densité (HDPE) moulé par soufflage et présente un design lisse pour un aspect soigné ; elle s'adapte aux bornes existantes comme une seconde peau. Une bande rouge vif confère une grande visibilité à la gaine.

  • Léger, avec un poids de 6,16 lb.
  • La hauteur est de 52''.
  • La finition jaune offre un superbe contraste dans les zones industrielles et autres lieux.
  • PRIX
    $119.95

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarifs
    Acheter 1 unité - 9 unités
    119.95
    Acheter 10 unités
    115.95Économisez4.00 (3)
    Expédition le jour même
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Hauteur52 po
    Poids6 lb
    Diamètre intérieur8-7/10 po
    Épaisseur8 po
    Diamètre8-15/16 po

    Détails du produit

    Montage requisNon
    TypeManchon lisse pour borne
    Gamme de couleurs des rubans adhésifsRouge
    CouleurJaune
    MatériauPolyéthylène
    Quantité par emballage1
    Référence fabricant670525YR
    Convient àPoteau de 8 pouces
    FormeRond
    MarqueGlobal Industrial