Prix : 1 519,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ LED sur le dessus fournit un éclairage lumineux.
✓ Le contrôleur numérique et l’affichage offrent une température uniforme.
✓ Conçu pour être installé sur des tables pour une utilisation facile.
✓ Le verre à 4 faces permet la présentation des aliments sous différents angles.
L’étalage de comptoir réfrigéré Nexel® est le choix idéal pour présenter et conserver des aliments et des petits produits pour les boulangeries, les épiceries fines, les dépanneurs et les entreprises de services alimentaires similaires. L’unité comprend 2 étagères réglables, un thermostat numérique intégré, 2 portes coulissantes à l’arrière et un cordon d’alimentation de 8 pieds. Capable d’adapter des types d’aliments préfabriqués, des biscuits aux tranches de tarte, dans un large espace de 4,8 pi³. Ce modèle est un type de réfrigérant R290. Le corps en acier inoxydable résilient offre une durabilité durable. Le corps en acier inoxydable résilient offre une durabilité durable.
Type de dégivrage automatique.
Certifié ETL & ETL Sanitation.
Étagères réglables pour présenter différents aliments.
✓ LED sur le dessus fournit un éclairage lumineux.
✓ Le contrôleur numérique et l’affichage offrent une température uniforme.
✓ Conçu pour être installé sur des tables pour une utilisation facile.
✓ Le verre à 4 faces permet la présentation des aliments sous différents angles.
L’étalage de comptoir réfrigéré Nexel® est le choix idéal pour présenter et conserver des aliments et des petits produits pour les boulangeries, les épiceries fines, les dépanneurs et les entreprises de services alimentaires similaires. L’unité comprend 2 étagères réglables, un thermostat numérique intégré, 2 portes coulissantes à l’arrière et un cordon d’alimentation de 8 pieds. Capable d’adapter des types d’aliments préfabriqués, des biscuits aux tranches de tarte, dans un large espace de 4,8 pi³. Ce modèle est un type de réfrigérant R290. Le corps en acier inoxydable résilient offre une durabilité durable. Le corps en acier inoxydable résilient offre une durabilité durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 34-3/5 po (87,88 cm)
- Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Profondeur 22-2/5 po (56,9 cm)
- Poids 146 lbs (66,36 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Application Commercial
- Plage de température 32 à 53,6 °F
- Ampérage 3 A
- Tablette ajustable Oui
- Nombre de portes 2
- Type Vitrine
- Type de réfrigérant R290
- Matériau Acier inoxydable, Verre
- Matériel d’étagère Acier
- Tension 120 V
- Description Vitrine de boulangerie de comptoir
- Nombre de tablettes 2
- Puissances en chevaux 1/7 HP
- Capacité 4,8 pi³ (0,14 pi³.m)
- Phase 1
- Marque Nexel
- Type de porte Verre coulissant
- Lumière LED
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 243208
- Thermostat Type Digital
- Couleur Argent
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL & ETL Assainissement
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear
Article nº : 240716
Pas encore évalué
398,95 $
Nexel® Vitrine de comptoir réfrigérée, 4,8 pi³
1519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires