BARRIÈRES DE SÉCURITÉ ET BORNS EN ACIER AMOVIBLES
Barrière de protection pour machines de 48" de long x 48" de haut x 4-1/2" de diamètre, avec socle verrouillable par cadenas
Les barrières de sécurité en acier sont dotées d’une plaque de base amovible qui permet de les retirer rapidement et facilement. Les plaques amovibles sont dotées d’un côté coulissant qui permet de retirer temporairement le support ou la borne de sa position de montage afin d’offrir un accès complet aux machines, aux rayonnages, aux quais de chargement, aux zones de sécurité et plus encore. La base amovible est équipée d’un loquet verrouillable par cadenas pour plus de sécurité lorsqu’elle est en place (cadenas vendu séparément). Les plaques de base permettent un ancrage au sol pour plus de stabilité. Les barrières de sécurité sont fabriquées en acier soudé très résistant. Finition par revêtement en poudre jaune de sécurité avec bandes de visibilité noires.
Global Industrial
Référence :WB443481
Global Industrial™ : Protection amovible en acier pour rayonnage de machines, 48"H x 48"L
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$579.00
1
1
En rupture de stock, livraison prévue vers2027
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 48 po |
| Hauteur | 48 po |
| Poids | 90 lb |
| Diamètre du tube | 4-1/2 po |
Détails du produit
| Socle verrouillable | Oui |
| Montage requis | Non |
| Couleur | Jaune |
| Emplacement de montage | Étage |
| Matériau | Acier |
| Description | Protection de machine, amovible |
| Référence fabricant | 443481 |
| Type de montage | Amovible |
| Marque | Global Industrial |