- Température de couleur émise : 4 100 °F (forte luminosité)
- Rendement radiatif d'environ 96 %
- Excellente résistance aux chocs thermiques
- Enveloppe en quartz de 3/8" de diamètre
- Filament en tungstène enroulé ; embouts en porcelaine scellés ; rempli de gaz halogène
Lampe de rechange TPI en quartz transparent 630-16209 pour les radiateurs électriques à infrarouge 222, 223 et MM - 1 600 W, 208 V
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Caractéristiques :
PRIX
$325.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 34 po |
| Largeur | 3 po |
| Hauteur | 3 po |
| Poids | 3 lb |
Détails du produit
| Type | Accessoire |
| Durée de vie moyenne | 5000 h |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec | Tous les modèles 222, 223, 208V et MM-24A |
| Puissance | 1600 W |
| Tension | 208 V |
| Lycée Watts | 1600 W |
| Kilowatts | 1.6 kW |
| Matériau | Tungstène |
| Description | Combustion horizontale « Clear » |
| Référence fabricant | 63016209 |
| Marque | TPI |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Conformité et certifications
| Certifications | cETLus |