Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



TPI

Référence :WBB820354

Référence fabricant : 6715058

Tube de quartz de remplacement TPI pour radiateur infrarouge OCH série 57, référence 671-5058, 2250 W, 480 V

Description du produit
Caractéristiques:
  • Enveloppe en quartz dépoli de 5/8 po de diamètre
  • Élément enroulé en alliage nickel-chrome avec embouts en porcelaine et terminaison à queue de cochon
  • Température de couleur émise : environ 1800 °F (lueur orange vif)
  • Efficacité radiante d'environ 60 %
  • Chauffage/refroidissement rapide
  • Résistance à l'humidité : Élevée
  • Robustesse mécanique : Bonne
  • Fabriqué aux États-Unis
PRIX
$409.95

1
1
Expédié sous 9 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur50-11/16 po
Largeur8 po
Hauteur8 po
Poids3 lb

Détails du produit

TaperAccessoire
Vie moyenne5000 h
CouleurTransparent
À utiliser avecSérie OCH 57
Puissance2250 W
Tension480 V
Watts High2250 W
Kilowatts2250 kW
MatérielAlliage nickel-chrome
Référence fabricant6715058
MarqueTPI

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

CertificationscETLus