- Enveloppe en quartz dépoli de 5/8 po de diamètre
- Élément enroulé en alliage nickel-chrome avec embouts en porcelaine et terminaison à queue de cochon
- Température de couleur émise : environ 1800 °F (lueur orange vif)
- Efficacité radiante d'environ 60 %
- Chauffage/refroidissement rapide
- Résistance à l'humidité : Élevée
- Robustesse mécanique : Bonne
- Fabriqué aux États-Unis
Tube de quartz de remplacement TPI pour chauffage infrarouge série OCH 57, 671-5060, 3000 W, 208 V
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Caractéristiques:
PRIX
$409.95
1
1
Expédié sous 9 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 56 po |
| Largeur | 8 po |
| Hauteur | 8 po |
| Poids | 3 lb |
Détails du produit
| Taper | Accessoire |
| Vie moyenne | 5000 h |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec | Série OCH 57 |
| Puissance | 3000 W |
| Tension | 208 V |
| Watts High | 3000 W |
| Kilowatts | 3 kW |
| Matériel | Alliage nickel-chrome |
| Référence fabricant | 6715060 |
| Marque | TPI |
Garantie
| Garantie | 1 année |
Conformité et certifications
| Certifications | cETLus |