Accouplement rigide à 4 vis de réglage (2 à 90°), série RC4H, Climax Metal, alésage de 1-1/8", diamètre extérieur de 2-1/8".
Accouplement à vis de réglage en acier oxydé noir avec rainure de clavette. La conception comprend 2 jeux de vis de réglage positionnés à 90 degrés l'un de l'autre. Cette conception assure une transmission de couple supplémentaire aux arbres alignés.
Accouplement rigide à 4 vis de fixation (2 à 90°), série RC4H, 1-1/8", acier oxydé noir
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$78.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 3 po |
| Diamètre | 2-1/8 po |
| Diamètre intérieur | 8" |
Détails du produit
| Matériau | Acier oxydé noir |
| Description | Accouplement rigide |
| Référence fabricant | RC-112-KW4H@90 |
| Marque | Climax Metal |