Ranger et organiser facilement vos fournitures et votre matériel. Structure en plastique résistante à la corrosion et aux chocs, dotée de portes verrouillables pour plus de sécurité. L'armoire est de couleur grise, ne nécessite pratiquement aucun entretien et est facile à nettoyer. Les étagères fixes ont une capacité maximale de 110 lb chacune. Les portes peuvent être verrouillées à l'aide d'un cadenas pour plus de sécurité. Système d'assemblage par emboîtement permettant un montage en 15 minutes. Montage facile.
Cliquez ici pour consulter les instructions de montage -
Armoire de rangement en plastique Rubbermaid® à hauteur de comptoir, 36" de largeur x 18" de profondeur x 37" de hauteur, à monter, grise
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$455.95
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 37 po |
| Capacité de charge | 110 lb |
Détails du produit
| Type de serrure | Mousqueton pour cadenas |
| Type | Armoire de rangement |
| Nombre d'étagères réglables | 0 |
| Couleur | Gris |
| Style | Hauteur du comptoir |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de tablettes | 2 |
| Matériau | Plastique |
| Type de construction | Non assemblé |
| Nombre de compartiments | 2 |
| Référence fabricant | G708500MICHR |
| Nombre d'étagères fixes | 2 |
| Type de base | Cadre |
| Marque | Rubbermaid |