Satco 25W DEL Tube fluorescent T5 de remplacement de 120 cm (4 pi) à culot bipolaire, 3500 K
Satco S29912 25W DEL Tube fluorescent T5 de rechange 4 pi, culot bipolaire, 3500 K - Quantité par paquet : 10
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
240.00 Vendu par lots de 10 /24.00 l'unité
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 43 po |
| Largeur | 8 po |
| Hauteur | 8 po |
| Poids | 0.3 lb |
| Base | Broche miniature (G5) |
| Diamètre | 8 po |
Détails du produit
| CRI | 82 |
| Angle du faisceau | 185 ° |
| Puissance | 25 W |
| Matériel | Verre |
| Référence fabricant | S29912 |
| Équivalent incandescent | 100 W |
| Type de lampe | Compatible avec le ballast (A) |
| lumens | 3500 |
| Forme | T5HO |
| Marque | Satco |
| Taper | T5HO |
| Vie moyenne | 50000 h |
| Température de couleur | 3500 K |
| Tension | 120 V |
| Intensité variable | Oui |
| Description | Satco 25W DEL Tube fluorescent T5 de remplacement de 120 cm (4 pi) à culot bipolaire, 3500 K |
| Quantité par paquet | 10 |
Garantie
| Garantie | 5 |
Conformité et certifications
| Certifications | Homologué cULus, Energy Star, certifié DLC, RoHS, FCC, NSF |