Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB255424

Global Industrial Étagère à 5 niveaux, robuste et sans boulons, modèle de base, 91,4 cm (L) x 30,5 cm (P) x 152,4 cm (H), plateau en bois

Description du produit
✓ Solutions de stockage durables et adaptables pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par incréments de 1 ½ pouce.
✓ Assemblage facile – aucun boulon, écrou ni clip requis

Le Global Industrial L'étagère de base sans boulons à 5 niveaux, robuste et dotée d'un plateau en bois, est conçue pour optimiser votre espace de stockage. Ses différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s'adaptent à presque tous les espaces de vos locaux. Elle convient aux commerces de détail, aux entreprises et aux industries. Sa conception ouverte permet un accès sur quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.

Montage facile grâce à des composants à emboîter. Aucun écrou, boulon ni clip requis. La structure robuste en acier profilé à froid offre un soutien maximal. Les étagères supérieure et inférieure sont fixées par des goujons à double rivet qui verrouillent les traverses périphériques dans les montants d'angle, formant un joint structurellement solide et éliminant tout balancement latéral et arrière. L'étagère centrale est fixée par des traverses à simple rivet. Chaque unité de base comprend des montants robustes en acier de calibre 14 (2 ¼ po x 1 ½ po) perforés tous les 1 ½ po, des traverses horizontales à double rivet et des traverses horizontales à simple rivet réglables verticalement par incréments de 1 ½ po. Finition émaillée grise résistante aux ébréchures. Le panneau de particules prédécoupé, robuste et lisse, de 5/8 po d'épaisseur offre un plateau solide et économique.

PRIX
$209.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
209.95
Acheter 3 unités
189.95Économisez20.00 (10)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur12 po
Hauteur60 po
Jauge14

Détails du produit

Assemblage requisOui
Typeunité de démarrage
Type d'étagèreTerrasse en bois
Capacité des étagères400 lb
CouleurGris
StyleRivet simple
Nombre d'étagères5
MatérielAcier
Type de pontTerrasse en bois
Type d'unitéAssurance commerciale
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année