✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni clip requis
Le kit de départ « Global Industrial 5 Shelf, Commercial Duty Boltless Shelving Starter with No Decking » est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Les différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à pratiquement tous les espaces de votre établissement. Conçu pour une utilisation dans les secteurs de la vente au détail, du commerce et de l’industrie. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant ainsi une flexibilité maximale.
Installation facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou attache n’est nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Les tablettes supérieures et inférieures utilisent une construction à double rivet pour verrouiller les poutres périphériques dans les montants d’angle, formant ainsi un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. La tablette centrale utilise des poutres à rivet simple. Chaque unité de base comprend des montants en acier robustes de 2 ¼" x 1 ½" (calibre 14) perforés tous les 1 ½", des poutres horizontales à double rivetage et des poutres horizontales à rivetage simple réglables verticalement par pas de 1 ½". Finition en émail cuit au four gris résistante aux éclats. Commander les plateaux séparément.
Global Industrial
Référence :WB254427H
Global Industrial Étagère à 5 tablettes, de qualité professionnelle, sans vis, modèle de base, 36" de largeur x 12" de profondeur x 96" de hauteur, sans tablette
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$205.95
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 12 po |
| Hauteur | 96 po |
| Jauge | 14 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Type d'étagère | Pas de terrasse |
| Capacité des étagères | 400 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Rivet simple |
| Nombre de tablettes | 5 |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Pas de terrasse |
| Type d'unité | Usage professionnel |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |