Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB254434

Global Industrial Étagère à 4 tablettes, modèle professionnel sans vis, ensemble de base, 36" de largeur x 18" de profondeur x 60" de hauteur, tablettes en bois

Description du produit
✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni clip requis

Le kit de démarrage « Global Industrial ™ 4 étagères, rayonnage commercial sans boulons avec plateau en bois » est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Les différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à pratiquement tous les espaces de votre établissement. Conçu pour une utilisation dans les secteurs de la vente au détail, du commerce et de l’industrie. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant ainsi une flexibilité maximale.

Installation facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ni clip n’est nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Les tablettes supérieures et inférieures utilisent une construction à rivets doubles pour verrouiller les poutres périphériques dans les montants d’angle, formant ainsi un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. La tablette centrale utilise des poutres à rivet simple. Chaque module de base comprend des montants en acier robustes de 2 ¼" x 1 ½" (calibre 14) perforés tous les 1 ½", des poutres horizontales à double rivet et des poutres horizontales à rivet simple réglables verticalement par pas de 1 ½". Finition en émail cuit au four gris résistante aux éclats. Un panneau de particules robuste et lisse, prédécoupé, d’une épaisseur de 5/8", offre un revêtement solide et économique.

PRIX PROMOTIONNEL
$139.95

était $209.95
Économisez $70.00 (33%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur18 po
Hauteur60 po
Jauge14

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèreTerrasse en bois
Capacité des étagères400 lb
CouleurGris
StyleRivet simple
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Type de pontTerrasse en bois
Type d'unitéUsage professionnel
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an