✓ Solutions de stockage durables et adaptables pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par incréments de 1 ½ pouce.
✓ Assemblage facile – aucun boulon, écrou ni clip requis
Le Global Industrial L'étagère de base sans boulons à 5 niveaux, robuste et dotée d'un plateau en bois, est conçue pour optimiser votre espace de stockage. Ses différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s'adaptent à presque tous les espaces de vos locaux. Elle convient aux commerces de détail, aux entreprises et aux industries. Sa conception ouverte permet un accès sur quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.
Montage facile grâce à des composants à emboîter. Aucun écrou, boulon ni clip requis. La structure robuste en acier profilé à froid offre un soutien maximal. Les étagères supérieure et inférieure sont fixées par des goujons à double rivet qui verrouillent les traverses périphériques dans les montants d'angle, formant un joint structurellement solide et éliminant tout balancement latéral et arrière. L'étagère centrale est fixée par des traverses à simple rivet. Chaque unité de base comprend des montants robustes en acier de calibre 14 (2 ¼ po x 1 ½ po) perforés tous les 1 ½ po, des traverses horizontales à double rivet et des traverses horizontales à simple rivet réglables verticalement par incréments de 1 ½ po. Finition émaillée grise résistante aux ébréchures. Le panneau de particules prédécoupé, robuste et lisse, de 5/8 po d'épaisseur offre un plateau solide et économique.
Global Industrial
Référence :WB255425
Global Industrial 5 Étagère, rayonnage commercial sans vis, modèle de base, "L x "P x "H, tablettes en bois 36 18 60
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$219.95était $229.95
Économisez $10.00 (4%)
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 60 po |
| Jauge | 14 |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | unité de démarrage |
| Type d'étagère | Terrasse en bois |
| Capacité des étagères | 400 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Rivet simple |
| Nombre d'étagères | 5 |
| Matériel | Acier |
| Type de pont | Terrasse en bois |
| Type d'unité | Assurance commerciale |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |