✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni clip nécessaire
Le kit de départ « Global Industrial » à 5 étagères, de qualité commerciale, sans boulons, avec plateau en bois, est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Les différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s'adaptent à pratiquement tous les espaces de votre établissement. Convient aux applications de vente au détail, commerciales et industrielles. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant ainsi une flexibilité maximale.
Installation facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ni attache nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Les tablettes supérieures et inférieures utilisent une construction à goujons à double rivet pour verrouiller les poutres périphériques dans les montants d’angle, formant ainsi un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. La tablette centrale utilise des poutres à rivet simple. Chaque unité de base comprend des montants en acier robustes de 2 ¼" x 1 ½" (calibre 14) perforés tous les 1 ½", des poutres horizontales à double rivet et des poutres horizontales à rivet simple réglables verticalement par pas de 1 ½". Finition en émail cuit gris résistante aux éclats. Un panneau de particules robuste et lisse, prédécoupé, d’une épaisseur de 5/8", offre un revêtement solide et économique.
Global Industrial
Référence :WB254441
Global Industrial Étagère à 5 tablettes, modèle professionnel sans vis, kit de base, 36" de largeur x 24" de profondeur x 84" de hauteur, tablettes en bois
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$199.95était $289.95
Économisez $90.00 (31%)
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 84 po |
| Jauge | 14 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Type d'étagère | Terrasse en bois |
| Capacité des étagères | 400 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Rivet simple |
| Nombre de tablettes | 5 |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Terrasse en bois |
| Type d'unité | Usage professionnel |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |