✓ Solutions de stockage durables et adaptables pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par incréments de 1 ½ pouce.
✓ Assemblage facile – aucun boulon, écrou ni clip requis
Le Global Industrial L'étagère de base sans boulons à 5 niveaux, conçue pour un usage commercial intensif et sans plateau, optimise votre espace de stockage. Disponible en différentes hauteurs, largeurs et profondeurs, elle s'adapte à presque tous les espaces de vos locaux. Idéale pour les commerces de détail, les entreprises et les industries. Sa conception ouverte permet un accès sur quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.
Montage facile grâce à des composants à emboîter. Aucun écrou, boulon ni clip requis. La structure robuste en acier profilé à froid offre un soutien maximal. Les étagères supérieure et inférieure sont fixées par des goujons à double rivet qui verrouillent les traverses périphériques dans les montants d'angle, formant ainsi un assemblage structurellement solide et éliminant tout balancement latéral et arrière. L'étagère centrale est fixée par des traverses à simple rivet. Chaque unité de base comprend des montants robustes en acier de calibre 14 (2 ¼ po x 1 ½ po) perforés tous les 1 ½ po, des traverses horizontales à double rivet et des traverses horizontales à simple rivet réglables verticalement par incréments de 1 ½ po. Finition émaillée grise cuite résistante aux ébréchures. Plateau vendu séparément.
Global Industrial
Référence :WB254429H
Global Industrial 5 Étagère, rayonnage commercial sans vis, kit de base, "L x "P x "H, sans tablette 36 24 96
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$155.95était $219.95
Économisez $64.00 (29%)
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 96 po |
| Jauge | 14 |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | unité de démarrage |
| Type d'étagère | Pas de pont |
| Capacité des étagères | 400 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Rivet simple |
| Nombre d'étagères | 5 |
| Matériel | Acier |
| Type de pont | Pas de pont |
| Type d'unité | Assurance commerciale |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |