✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni clip requis
Le système d’étagères sans boulons Global Industrial niveaux, à usage commercial, kit de base avec tablettes en fil métallique, est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Les différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à pratiquement tous les espaces de votre établissement. Convient aux applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.
Installation facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou clip n’est nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Les tablettes supérieures et inférieures utilisent une construction à rivets doubles pour verrouiller les poutres périphériques dans les montants d’angle, formant ainsi un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. La tablette centrale utilise des poutres à rivet simple. Chaque module de base comprend des montants en acier robustes de 2 ¼" x 1 ½" (calibre 14) perforés tous les 1 ½", des poutres horizontales à double rivet et des poutres horizontales à rivet simple réglables verticalement par incréments de 1 ½". Finition en émail cuit au four gris résistante aux éclats. Le tablier en fil métallique assure la ventilation, la visibilité et la pénétration de la lumière. L'eau des sprinklers circule facilement à travers les rayonnages, ce qui améliore la sécurité incendie et réduit les primes d'assurance.
Global Industrial
Référence :WB601929
Global Industrial Rayonnage à 5 tablettes, usage professionnel, sans vis, modèle de base, 48" de largeur x 12" de profondeur x 84" de hauteur, tablettes en fil métallique
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$359.95
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
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 12 po |
| Hauteur | 84 po |
| Jauge | 14 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Type d'étagère | Plateforme grillagée |
| Capacité de rangement | 300 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Rivet simple |
| Nombre d'étagères | 5 |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Plateforme grillagée |
| Type d'unité | Usage professionnel |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |