✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni clip requis
Le kit de démarrage « Global Industrial 4 étagères, rayonnage commercial sans boulons avec plateau en bois » est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Les différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à pratiquement tous les espaces de votre établissement. Conçu pour une utilisation dans les secteurs de la vente au détail, du commerce et de l’industrie. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant ainsi une flexibilité maximale.
Installation facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ni clip n’est nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Les tablettes supérieures et inférieures utilisent une construction à rivets doubles pour verrouiller les poutres périphériques dans les montants d’angle, formant ainsi un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. La tablette centrale utilise des poutres à rivet simple. Chaque module de base comprend des montants en acier robustes de 2 ¼" x 1 ½" (calibre 14) perforés tous les 1 ½", des poutres horizontales à double rivet et des poutres horizontales à rivet simple réglables verticalement par pas de 1 ½". Finition en émail cuit au four gris résistante aux éclats. Un panneau de particules robuste et lisse, prédécoupé, d’une épaisseur de 5/8", offre un revêtement solide et économique.
Global Industrial
Référence :WB254437
Global Industrial 4 Étagère, rayonnage commercial sans vis, modèle de base, "L x "P x "H, tablettes en bois 48 18 60
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$165.95était $239.95
Économisez $74.00 (31%)
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
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 60 po |
| Jauge | 14 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Type d'étagère | Terrasse en bois |
| Capacité des étagères | 300 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Rivet simple |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Terrasse en bois |
| Type d'unité | Usage professionnel |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |