Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB254443H

Global Industrial 5 Étagère, rayonnage commercial sans vis, modèle de base, "L x "P x "H, tablettes en bois 48 18 96

Description du produit
✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni clip nécessaire

Le kit de départ « Global Industrial » ™ à 5 étagères, de qualité commerciale, sans boulons, avec plateau en bois, est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Les différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s'adaptent à pratiquement tous les espaces de votre établissement. Convient aux applications de vente au détail, commerciales et industrielles. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant ainsi une flexibilité maximale.

Installation facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ni attache nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Les tablettes supérieures et inférieures utilisent une construction à goujons à double rivet pour verrouiller les poutres périphériques dans les montants d’angle, formant ainsi un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. La tablette centrale utilise des poutres à rivet simple. Chaque unité de base comprend des montants en acier robustes de 2 ¼" x 1 ½" (calibre 14) perforés tous les 1 ½", des poutres horizontales à double rivet et des poutres horizontales à rivet simple réglables verticalement par pas de 1 ½". Finition en émail cuit gris résistante aux éclats. Un panneau de particules robuste et lisse, prédécoupé, d’une épaisseur de 5/8", offre un revêtement solide et économique.

PRIX
$315.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
315.95
Acheter 3 unités
299.95Économisez16.00 (5)
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur18 po
Hauteur96 po
Jauge14

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèreTerrasse en bois
Capacité des étagères300 lb
CouleurGris
StyleRivet simple
Nombre de tablettes5
MatériauAcier
Type de pontTerrasse en bois
Type d'unitéUsage professionnel
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an