✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni attache nécessaire
Le système de rayonnage sans boulons « Global Industrial » à 5 étagères, à usage commercial, avec plateau en fil métallique, est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Les différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à pratiquement tous les espaces de votre établissement. Conçue pour une utilisation dans les secteurs de la vente au détail, du commerce et de l'industrie. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant ainsi une flexibilité maximale.
Installation facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou attache n’est nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Les tablettes supérieures et inférieures utilisent une construction à rivets doubles pour verrouiller les poutres périphériques dans les montants d’angle, formant ainsi un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. La tablette centrale utilise des poutres à rivet simple. Chaque unité de base comprend des montants en acier robustes de 2 ¼" x 1 ½" (calibre 14) perforés tous les 1 ½", des poutres horizontales à double rivet et des poutres horizontales à rivet simple réglables verticalement par incréments de 1 ½". Finition en émail cuit au four gris résistante aux éclats. Le revêtement en fil métallique assure la ventilation, la visibilité et la pénétration de la lumière. L’eau des sprinklers circule facilement à travers les rayonnages, ce qui améliore la sécurité incendie et réduit les primes d’assurance.
Global Industrial
Référence :WB255453
Global Industrial Étagère à 5 tablettes, modèle professionnel sans vis, kit de base, 48" de largeur x 24" de profondeur x 60" de hauteur, tablettes en fil métallique
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$439.95
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
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 60 po |
| Jauge | 14 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Type d'étagère | Plateforme grillagée |
| Capacité des étagères | 300 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Rivet simple |
| Nombre de tablettes | 5 |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Plateforme grillagée |
| Type d'unité | Usage professionnel |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |