Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB236078A

Global Industrial™ Rayonnage fermé en acier à 5 tablettes, 36" de largeur x 30" de profondeur x 73" de hauteur, module d'extension, calibre 20, gris

Description du produit
Rayonnage industriel fermé de 73" de hauteur, calibre 20 — Module d’extension «
»

Les tablettes en acier nervurées et profilées sont dotées de bords renforcés par des poutres caissonnées afin d’offrir une capacité de charge accrue. Les clips quadruples fixent solidement les tablettes aux montants tout en permettant un réglage aisé par pas de 1". Des montants robustes en acier de calibre 14 soutiennent les tablettes. Les panneaux latéraux et arrière fermés retiennent les charges. Le revêtement en émail cuit gris avec sous-couche anticorrosion garantit une longue durée de vie. Ce module d'extension comprend 4 montants, 5 tablettes, 4 clips « Quad » par tablette, 1 panneau arrière et 1 panneau latéral, ainsi que tous les écrous et boulons nécessaires.

Tous les panneaux sont expédiés en (2) ou (3) colis afin de réduire les frais d'expédition.
PRIX
$595.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
595.00
Acheter 3 unités
559.00Économisez36.00 (6)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur30 po
Hauteur73 po
Capacité de charge2400 lb
Jauge20 ga

Détails du produit

Montage requisOui
TypeModule complémentaire
Capacité des étagères800 lb
CouleurGris
StyleRayonnages fermés
Nombre de tablettes5
MatériauAcier
Type d'unitéÉtagères en acier
MarqueGlobal Industrial

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an