Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB550164YL

Global Industrial™ Rayonnage à casiers à persiennes, simple face, avec 24 casiers jaunes (E), 36" de largeur x 15" de profondeur x 50" de hauteur

Description du produit
Rayonnage à casiers à persiennes simple face, 35" de largeur x 15" de profondeur x 50" de hauteur, avec 24 casiers empilables jaunes haut de gamme

Organisez, transportez et stockez vos pièces, composants et matériel avec une efficacité maximale. Ce rayonnage à caisses à persiennes en acier robuste de calibre 16 permet de retirer facilement les caisses en polypropylène. Ces rayonnages autonomes sont parfaits contre un mur, derrière des étagères ou au bout d'allées. Le montage est rapide et facile.

Guide des dimensions des bacs de rayonnage


 2-3/4" de largeur4-1/8" de largeur6-5/8" de largeur8 3/8" de largeur11-1/8" de largeur
11-5/8" de profondeur x 4" de hauteurA4B4C4D4E4
17 7/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteurF4G4H4I4J4
23 5/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteurK4L4M4N4O4
11 5/8" de profondeur x 6" de hauteurA6B6C6D6E6
17-7/8" de profondeur x 6" de hauteurF6G6H6I6J6
23 5/8" de profondeur x 6" de hauteurK6L6M6N6O6
11-5/8" de profondeur x 8" de hauteurA8B8C8D8E8
17 7/8" de profondeur x 8" de hauteurF8G8H8I8J8
23 5/8" de profondeur x 8" de hauteurK8L8M8N8O8


PRIX
$545.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur15 po
Hauteur50 po
Poids78 lb

Détails du produit

Montage requisOui
Quantité par bac (capacité du bac)24(E)
CouleurGris
Nombre de bacs24
StyleRayonnage à casiers à persiennes, simple face
MatériauAcier
Gamme de couleurs « Bin »Jaune
Référence fabricant550164
Matériau du bacPlastique
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an