Organisez, transportez et stockez vos pièces, composants et matériel avec une efficacité maximale. Ce rayonnage à caisses à persiennes en acier robuste de calibre 16 permet de retirer facilement les caisses en polypropylène. Ces rayonnages autonomes sont parfaits contre un mur, derrière des étagères ou au bout d'allées. Le montage est rapide et facile.
Référence concernant les dimensions des bacs de rayonnage
| 2-3/4" de largeur | 4-1/8" de largeur | 6-5/8" de largeur | 8-3/8" de largeur | 11-1/8" de largeur | |
| 11-5/8" de profondeur x 4" de hauteur | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
| 17-7/8" de profondeur x 4" de hauteur | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
| 23 5/8" de profondeur x 4" de hauteur | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
| 11-5/8" de profondeur x 6" de hauteur | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
| 17-7/8" de profondeur x 6" de hauteur | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
| 23-5/8" de profondeur x 6" de hauteur | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
| 11-5/8" de profondeur x 8" de hauteur | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
| 17-7/8" de profondeur x 8" de hauteur | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
| 23-5/8" de profondeur x 8" de hauteur | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |