Organisez, transportez et stockez vos pièces, composants et accessoires avec une efficacité maximale. Le rayonnage à bacs perforés en acier robuste de calibre 16 facilite le retrait des bacs en polypropylène. Les rayonnages autoportants sont idéaux contre les murs, derrière les étagères ou en bout d'allée. Le montage est rapide et facile.
Référence de taille des bacs d'étagère
| 2-3/4" de largeur | 4-1/8 po de largeur | 6-5/8 po de largeur | 8-3/8 po de largeur | 11-1/8 po de largeur | |
| 11-5/8 po de profondeur x 4 po de hauteur | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
| 17-7/8 po de profondeur x 4 po de hauteur | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
| 23-5/8 po de profondeur x 4 po de hauteur | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
| 11-5/8 po de profondeur x 6 po de hauteur | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
| 17-7/8 po de profondeur x 6 po de hauteur | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
| 23-5/8 po de profondeur x 6 po de hauteur | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
| 11-5/8 po de profondeur x 8 po de hauteur | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
| 17-7/8 po de profondeur x 8 po de hauteur | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
| 23-5/8 po de profondeur x 8 po de hauteur | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |