✓ Pour l'installation permanente de barrières de sécurité
✓ Le boulon de réglage fixe le rail à la base
✓ Créez des lignes droites ou des courbes jusqu'à 30°
Conçu pour être utilisé sur des barrières piétonnes compatibles avec des pieds de 1-5/8", le Global Industrial La base à douille unique est fabriquée en acier robuste et comporte quatre trous pré-percés pour une fixation au sol permanente de la barrière. Un simple boulon de réglage permet de fixer le pied de la barrière à la base et de réaliser des tracés droits ou courbes jusqu'à 30°, selon les besoins. Chevilles et boulons de fixation non inclus.
Global Industrial
Référence :WB940374
Socle à emboiture simple Global Industrial™ pour barrière piétonne, noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$40.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 4 po |
| Largeur | 4 po |
| Hauteur | 5 po |
| Diamètre du rail | 1-5/8 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Base |
| Emplacement de montage | Ancré au sol |
| Matériel | Acier |
| Description | Douille de montage simple |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | 940374 |
| Marque | Global Industrial |