Prix : 2 149,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Assortiment contient 20 chaque des épaisseurs suivantes : 0,001", 2 », 0,003 «, 0,004 », 0,005 «, 0,01 », 0,015 «, 0,02 », 0,025 «, 0,05 », 0,075 «, 0,1 » et 0,125 ». Fait en acier inoxydable série 300 qui résiste à la rouille et la corrosion. Taille B - 3 "x 3". Taille de fente - 7/8". Emballé dans une boîte métallique durable. Precision Brand® cale fendue est la meilleure façon de résoudre l’alignement et nivellement des problèmes sur les moteurs, pompes, générateurs et autres machines de l’usine. Cales à fente sont économique, sûre et précise. Réduire les coûts salariaux en éliminant la coupe de la main et réduire les temps morts en éliminant la préparation de la cale.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Épaisseur Assorti
- Taille de l’emplacement 7/8 po
- Taille B
- Poids 24,4
- Longueur 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 260
- Marque Precision Brand
- pays Made in USA
- Matériau En acier inoxydable série 300
- Numéro de référence du fabricant 42910
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Taille B 3 "x 3" en acier inoxydable fendue Shim, pièce 260 assortiment complet - Made In USA
2149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit