Prix : 2 085,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Assortiment contient 4 chaque des épaisseurs suivantes : 0,001", 2 », 0,003 «, 0,004 », 0,005 «, 0,01 », 0,015 «, 0,02 », 0,025 «, 0,05 », 0,075 «, 0,1 » et 0,125 ». Fait en acier inoxydable série 300 qui résiste à la rouille et la corrosion. Taille E - 6 "x 6". Taille de fente - 2". Emballé dans une boîte métallique durable. Precision Brand® cale fendue est la meilleure façon de résoudre l’alignement et nivellement des problèmes sur les moteurs, pompes, générateurs et autres machines de l’usine. Cales à fente sont économique, sûre et précise. Réduire les coûts salariaux en éliminant la coupe de la main et réduire les temps morts en éliminant la préparation de la cale.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Épaisseur Assorti
- Taille de l’emplacement 2 po
- Taille E
- Poids 23,5
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 52
- Marque Precision Brand
- pays Made in USA
- Matériau En acier inoxydable série 300
- Numéro de référence du fabricant 42925
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Taille E 6 "x 6" inox fendue Shim, pièce 52 assortiment - Made In USA
2085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit