Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB331CP1

Nexel® SS1836C Étagère métallique inclinée chromée, 36" de largeur x 18" de profondeur

Description du produit
Personnalisez votre étagères avec en plus Slant des étagères, ou combinez étagères et montants pour créer un meuble sur mesure qui optimise l'espace de rangement. Chrome Il s'agit d'une finition en nickel-chrome obtenue par galvanoplastie, suffisamment esthétique pour être exposée en magasin, mais qui résiste également aux conditions de stockage en entrepôt.

Caractéristiques :
  • Conception ouverte visant à optimiser la circulation de l'air et de la lumière et à réduire au minimum l'accumulation de poussière
  • Comprend 1 étagère et 4 fixations pour étagère
  • Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
  • L'étagère inclinée offre une visibilité maximale et un accès facile
  • La conception à chargement arrière garantit la rotation des stocks
  • Les étagères sont dotées d'un rebord avant de 4-1/4"H permettant de maintenir le contenu en place
  • Homologué par la NSF
  • Garantie limitée d'un an en cas d'application et d'utilisation à sec


PRIX
$49.95
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
Largeur36 po
Profondeur18 po
Capacité de charge400 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypeÉtagère en fil métallique
Type d'étagèreEn biais
Capacité des étagères400 lb
CouleurArgent
DemandeSec
TerminerChrome
MatériauAcier
DescriptionFil métallique
Référence fabricantSS1836C
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an

Conformité et certifications

Certifié NSFY