Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB504127

Nexel® Étagère inclinée chromée à 5 niveaux, modèle de base, 122 cm (L) x 61 cm (P) x 137 cm (H)

Description du produit
Présentoir à étagères inclinées - Modèle à 5 étagères
Idéal pour la présentation en magasin

Ce présentoir à étagères inclinées offre une visibilité maximale et un accès facile. Sa conception à chargement par l'arrière facilite la rotation des stocks. La finition chromée est suffisamment esthétique pour la présentation des marchandises, tout en étant suffisamment résistante pour la préparation des commandes en entrepôt. Les étagères sont réglables par paliers de 1" et ont une capacité de 400 lb. Elles sont dotées d'un rebord de retenue avant de 5-1/2" de hauteur pour maintenir le contenu en place. Capacité totale du meuble : 2 000 lb. Comprend 5 étagères inclinées et (4) montants de 63". L'inclinaison à 45° des étagères facilite le rangement et le prélèvement. Montage facile.
PRIX
$785.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité
785.00
Acheter 2 unités
745.00Économisez40.00 (5)
Acheter 3 unités
719.00Économisez66.00 (8)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur24 po
Hauteur54 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèreEn biais
Capacité des étagères400 lb
CouleurArgent
DemandeSec
TerminerChrome
Nombre de tablettes5
MatériauAcier
Référence fabricant504127
Type d'unitéEn biais
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an

Conformité et certifications

CertificationsNSF