Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB504105B

Nexel® 4 Slant chariot à étagères Chromé, 122 cm L x 46 cm P x 175 cm H, roulettes en polyuréthane, 4 pivotantes, 2 avec frein

Description du produit
Ce chariot de stockage à étagères inclinées offre une visibilité maximale et un accès facile. Son chargement arrière assure une rotation optimale des stocks. La finition chromée est à la fois esthétique pour la présentation des produits et suffisamment robuste pour la préparation des commandes en entrepôt. Les étagères sont réglables par incréments de 2,5 cm. Elles sont dotées d'un rebord de retenue de 10,8 cm de hauteur à l'avant pour maintenir le contenu en place. Capacité totale : 1 200 kg. lb Comprend 4 étagères inclinées, deux montants avant de 137 cm et deux montants arrière de 160 cm, ainsi que quatre roulettes en polyuréthane de 12,7 cm de diamètre et 3,2 cm de largeur (dont 2 avec freins). Les étagères inclinées à 45° facilitent le rangement et la prise en main. Montage facile.

PRIX
$579.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
579.00
Acheter 3 unités
539.00Économisez40.00 (7)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur18 po
Hauteur69 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue5 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Matériau de rouepolyuréthane
TaperCamion polyvalent
Type d'étagèreFil incliné
Capacité des étagères400 lb
CouleurChrome
Type de rouletteTige
Type de roue4 pivotants, 2 freins
FinitionChrome
Nombre d'étagères4
MatérielAcier
Nombre de panneaux latérauxOuvrir
MarqueNexel

Garantie

Garantie1 an d'utilisation limitée

Conformité et certifications

CertificationsNSF