Ce chariot de stockage à étagères inclinées offre une visibilité maximale et un accès facile. Son chargement arrière assure une rotation optimale des stocks. La finition chromée est à la fois esthétique pour la présentation des produits et suffisamment robuste pour la préparation des commandes en entrepôt. Les étagères sont réglables par incréments de 2,5 cm. Elles sont dotées d'un rebord avant de 14 cm de hauteur pour maintenir le contenu en place. Capacité totale : 1 200 kg lb Comprend 4 étagères inclinées, deux montants avant de 137 cm et deux montants arrière de 160 cm, ainsi que quatre roulettes en polyuréthane de 12,7 cm de diamètre et 3,2 cm de largeur (dont 2 avec freins). Les étagères inclinées à 45° facilitent le rangement et la prise en main. Montage facile.
Nexel
Référence :WB504107B
Nexel® 4 Slant chariot à étagères Chromé, 122 cm L x 61 cm P x 175 cm H, roulettes en polyuréthane, 4 pivotantes, 2 avec frein
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$649.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 69 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Matériau de roue | polyuréthane |
| Taper | Camion polyvalent |
| Type d'étagère | Fil incliné |
| Capacité des étagères | 400 lb |
| Couleur | Chrome |
| Type de roulette | Tige |
| Type de roue | 4 pivotants, 2 freins |
| Finition | Chrome |
| Nombre d'étagères | 4 |
| Matériel | Acier |
| Nombre de panneaux latéraux | Ouvrir |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | 1 an d'utilisation limitée |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |