Ce chariot de rangement à étagères inclinées offre une visibilité maximale et un accès aisé. Sa conception à chargement par l'arrière garantit la rotation des stocks. La finition chromée est suffisamment esthétique pour la présentation des marchandises, tout en étant suffisamment résistante pour la préparation des commandes en entrepôt. Les étagères sont réglables individuellement par paliers de 1". Elles sont dotées d'un rebord de retenue de 4-1/4" de hauteur à l'avant pour maintenir le contenu en place. Capacité totale de l'unité : 1 200 lb. Comprend 4 étagères inclinées, deux montants avant de 54" et deux montants arrière de 63", ainsi que quatre roulettes en polyuréthane de 5" de diamètre x 1-1/4" de largeur. L'inclinaison à 45° des étagères facilite le rangement et le prélèvement. Montage facile.
Nexel
Référence :WB504108
Nexel® Table inclinable 4 places « chariot à étagères », finition chromée, 36" de largeur x 18" de profondeur x 70" de hauteur, roulettes à patin en caoutchouc (2 fixes, 2 pivotantes)
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$629.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 70 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Diamètre de la roue | 6 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Moule en caoutchouc |
| Type | Camion polyvalent |
| Type d'étagère | Fil oblique |
| Capacité des étagères | 400 lb |
| Couleur | Chrome |
| Type de roulette | Assiette |
| Type de roue | 2 fixes, 2 pivotants |
| Terminer | Chrome |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Matériau | Acier |
| Nombre de panneaux latéraux | Ouvrir |
| Type de base | Socle de chariot |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |