Un adaptable recyclage Cette solution allie esthétique et fonctionnalité. L'ouverture intuitive des couvercles facilite le tri des déchets recyclables par les clients et le personnel. Améliorez la visibilité du flux de déchets en choisissant une couleur et une étiquette adaptées à vos besoins. Les couvercles à charnières sont compatibles avec tous les formats de déchets recyclables. Conception simple et robuste. Les composants s'emboîtent facilement, sans outils.
Rubbermaid® recyclage Poubelle de 92 gallons, noire/bleue/rouge/jaune
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX DE DÉSTOCKAGE
$569.00était $755.00
Économisez $186.00 (25%)
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
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 21-1/2 po |
| Hauteur | 40-1/4 po |
| Poids | 40.5 lb |
Détails du produit
| Taper | Flux multiples recyclage Gare |
| Nombre de postes vacants | 4 |
| Couleur | Gris |
| Série | Slim Jim® |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 92 gal |
| Type de couvercle | recyclage Couvercle |
| Matériel | Plastique |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 2007919 |
| Intérieur/Extérieur | Intérieur |
| Documents acceptés | Bouteilles et canettes, papier, plastique, déchets |
| Marquage des conteneurs | Canettes, papier, plastique, décharge |
| Gallons par doublure | (4) 23 |
| Forme | Rectangle |
| Marque | Rubbermaid |