Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



best-seller
Shel Lab

Référence :WBB2235483

Référence fabricant : SLF2823-H

Four à convection SHEL LAB® SMO28-2 de grande capacité, 27,5 pieds cubes (781 litres), 230 V

Description du produit
Les fours SMO grande capacité SHEL LAB® offrent un espace de cuisson très économique (pour des performances encore supérieures, optez pour la série HP). Le dispositif de sécurité indépendant contre la surchauffe est réglable par l'utilisateur et garantit une sécurité accrue. La conception à circulation d'air forcée, assistée par un ventilateur, assure une excellente homogénéité de la température et une récupération rapide. Un ventilateur turbo associé à un moteur robuste permet de diriger l'air sur les étagères et les échantillons pour un séchage, un durcissement et une cuisson uniformes et constants. Ces appareils sont particulièrement adaptés au séchage de la verrerie.

La gamme de produits à circulation d'air forcée propose plusieurs modèles, de tailles et de fonctionnalités de commande variées. Les appareils de grande capacité sont parfaits pour les applications de séchage et de traitement d'échantillons à grand volume, y compris dans les processus de production.

Parmi les fonctionnalités, on peut citer :
  • Orifice d'échappement réglable de trois pouces
  • Étagères en acier inoxydable
  • Dispositif de sécurité indépendant contre la surchauffe
  • Joint de porte en silicone résistant aux hautes températures
  • Pas de chauffage apparent
  • Isolation enveloppante
  • Finition extérieure en peinture thermolaquée résistante
  • Minuterie numérique
  • Garantie limitée de 24 mois

PRIX
$17,039.00

1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Dimensions extérieures37.5"L x 35"P x 78.3"H
Dimensions intérieures30.8"L x 24.8"P x 62"H

Détails du produit

TypeFours de laboratoire
CouleurGris
Hertz50/60 Hz
Uniformité de la température± 3,5 °C à 150 °C
Plage de températuresTempérature ambiante : de +20 à 306 °C
Capacité27.5 ft³
Tension230 V
Nombre d'étagères6 fournis (16 au maximum)
MatériauIntérieur en acier inoxydable, extérieur en acier thermolaqué
ContrôleurPID numérique
DescriptionFour de laboratoire à circulation d'air forcée
Référence fabricantSLF2823-H
MarqueShel Lab

Garantie

Garantie2 ans

Conformité et certifications

CertificationsUL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE