Les abris pour fumeurs à toit plat sont parfaits pour tout environnement extérieur destiné aux fumeurs, que ce soit dans les immeubles de bureaux, sur les campus universitaires ou ailleurs. Ces abris permettent de délimiter un espace fumeurs en extérieur tout en protégeant les fumeurs des conditions météorologiques extrêmes. Ils peuvent également servir d’arrêts de bus pratiques, grâce à un banc et un dossier en aluminium extrudé fixés le long de la paroi arrière, offrant ainsi un espace assis confortable pour tous. Les abris-fumeurs contribuent à réduire les amendes de l’OSHA et les primes d’assurance. Le système de charpente de ces abris-fumeurs est conçu selon des normes industrielles afin de résister à des années d’utilisation en extérieur. Les abris-fumeurs sont dotés d’une finition en aluminium anodisé bronze foncé. Le toit plat est constitué de panneaux de 1/4" laminés d’aluminium, résistants aux chocs. Les panneaux vitrés sont en verre de sécurité trempé transparent d’une épaisseur de 1/4". Les abris d’extérieur sont préfabriqués en sections pour faciliter le montage et emballés dans des caisses pour un transport à moindre coût. Tous les modèles sont conformes à la norme ADA. Choisissez entre les abris à trois côtés avec façade ouverte (suffixe « A »), les abris à quatre côtés avec ouvertures à gauche et à droite (suffixe « B ») et les abris à quatre côtés avec ouverture à gauche (suffixe « C »).
Remarque : conformément au code de la construction de Floride, la charge due au vent en Floride est comprise entre 130 et 180 MPH. Certains abris ne peuvent pas être vendus en Floride. Tous les abris vendus en Floride nécessiteront les services d’un ingénieur, moyennant un coût supplémentaire. Des plans techniques spécifiques au site et des calculs de conformité au code de la construction sont disponibles moyennant un coût supplémentaire si nécessaire.
Abri fumeurs 5-2F-DKB, ouvert sur trois côtés avec façade ouverte, 12' de long x 5' de large, toit plat, bronze foncé
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$20,459.00
1
1
Expédié sous 50 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 144 po |
| Profondeur | 60 po |
| Hauteur | 84 po |
| Longueur du banc | 87 po |
| Dimensions extérieures | 12 pieds de long x 5 pieds de large |
Détails du produit
| Type | À 3 côtés avec ouverture à l'avant |
| Coefficient de charge de neige | 40 PSF |
| Banc/dossier inclus | Oui |
| Couleur | Anodisé bronze foncé |
| Style d'ouverture | A |
| Style | Toit plat |
| Capacité | 7 personnes |
| Matériau | Aluminium |
| Référence fabricant | 5-2F-DKB |
| Coefficient de charge éolienne | 90 MPH |
| Toit ventilé | Non |
| Marque | Handi-Hut |
Garantie
| Garantie | 1 an |