Les abris pour fumeurs offrent un espace fumeurs dédié en extérieur tout en protégeant les fumeurs des conditions météorologiques extrêmes. Ces abris extérieurs peuvent également servir d’arrêts de bus pratiques, grâce à un banc et un dossier en aluminium extrudé fixés le long de la paroi arrière, offrant ainsi un espace assis confortable pour tous. Les abris pour fumeurs contribuent à réduire les amendes de l’OSHA et à diminuer les primes d’assurance. Le système de charpente de ces abris est conçu selon des normes industrielles afin de résister à des années d’utilisation en extérieur. Les abris pour fumeurs sont dotés d’une finition en aluminium anodisé bronze foncé. Le toit en dôme est constitué d’acrylique blanc translucide d’une épaisseur de 1/4" résistant aux chocs. Les panneaux vitrés sont en verre de sécurité trempé transparent d’une épaisseur de 1/4". Les abris d’arrêt de bus extérieurs sont préfabriqués en sections pour faciliter le montage et emballés dans des caisses pour un transport à moindre coût. Conformes à la norme ADA.
Remarque : conformément au Code de la construction de Floride, la charge due au vent en Floride est comprise entre 130 et 180 MPH. Certains abris ne peuvent pas être vendus en Floride. Tous les abris vendus en Floride nécessiteront les services d’un ingénieur, moyennant un coût supplémentaire. Des plans techniques spécifiques au site et des calculs de conformité au code de la construction sont disponibles moyennant un coût supplémentaire si nécessaire.
Abri-fumeurs à toit en dôme, à quatre côtés, avec ouverture à l'avant gauche, 15' x 5'
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$22,285.00
1
1
Expédié sous 50 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 180 po |
| Profondeur | 60 po |
| Hauteur | 84 po |
| Poids | 1,100 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | À 4 côtés avec ouverture à l'avant gauche |
| Banc/dossier inclus | Oui |
| Couleur | Bronze |
| Style | Toit en dôme |
| Capacité | 9 personnes |
| Matériau | Aluminium et verre de sécurité |
| Référence fabricant | 6-2CD |
| Marque | Handi-Hut |