Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Handi-Hut

Référence :WB239087B

Référence fabricant : 5-2BD

Abri fumeurs à toit en dôme sur quatre côtés avec ouvertures avant gauche et droite, 3,66 m x 1,52 m

Description du produit
Les abris fumeurs offrent un espace fumeurs extérieur aménagé, protégeant les fumeurs des intempéries. Ces abris peuvent également servir d'arrêts de bus pratiques, grâce à une banquette et un dossier en aluminium extrudé le long de la paroi arrière, offrant ainsi un espace confortable pour tous. Les abris fumeurs contribuent à réduire les amendes de l'OSHA et les primes d'assurance. Leur structure est conçue selon des normes industrielles rigoureuses pour résister à une utilisation extérieure prolongée. Les abris fumeurs sont fabriqués en aluminium anodisé bronze foncé. Le toit en dôme est en acrylique blanc translucide de 6,35 mm d'épaisseur, résistant aux chocs. Les panneaux de verre sont en verre trempé de sécurité transparent de 6,35 mm d'épaisseur. Les abris d'arrêt de bus extérieurs sont préfabriqués en sections pour un assemblage facile et emballés en caisses pour un transport économique. Conformes aux normes d'accessibilité.

Remarque : Conformément au code du bâtiment de Floride, la charge due au vent y est de 210 à 290 km/h. Certains abris ne peuvent être vendus en Floride. Tous les abris vendus en Floride nécessiteront des services d’ingénierie, moyennant des frais supplémentaires. Des plans et calculs d’ingénierie spécifiques au site, nécessaires à la conformité au code du bâtiment, sont disponibles sur demande et moyennant des frais supplémentaires.

PRIX
$26,199.00

1
1
Expédié sous 50 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur144 po
Profondeur60 po
Hauteur84 po
Poids925 lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
Taper4 côtés avec ouverture avant gauche et droite
Banc/dossier inclusOui
CouleurBronze
StyleToit en dôme
Capacité7 personnes
MatérielAluminium et verre de sécurité
Référence fabricant5-2BD
MarqueHandi-Hut