Les abris fumeurs en forme de dôme sont parfaits pour tout environnement fumeur extérieur, que ce soit dans les immeubles de bureaux, les campus universitaires, etc.
Abri à trois côtés avec façade ouverte
Conforme aux normes ADA. Structure entièrement de qualité industrielle. Abris anodisés, non peints. Protège les non-fumeurs du tabagisme passif. Empêche le vagabondage et les dépôts d'ordures aux entrées. Peut réduire les amendes de l'OSHA et les primes d'assurance. Les abris, en aluminium duranodique sans entretien et en verre de sécurité trempé de 6,35 mm (1/4 po), sont préfabriqués en sections pour un assemblage facile et emballés en caisses pour un transport économique. Tous les modèles comprennent un banc et un dossier le long de la paroi arrière. Conceptions et dimensions personnalisées disponibles.
Remarque : Conformément au code du bâtiment de Floride, la charge due au vent y est de 210 à 290 km/h. Certains abris ne peuvent être vendus en Floride. Tous les abris vendus en Floride nécessiteront des services d’ingénierie, moyennant des frais supplémentaires. Des plans et calculs d’ingénierie spécifiques au site, nécessaires à la conformité au code du bâtiment, sont disponibles sur demande et moyennant des frais supplémentaires.
Abri fumeurs à toit en dôme, à trois côtés et façade ouverte, 2,29 m x 0,81 m
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$14,899.00
1
1
Expédié sous 50 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 90 po |
| Profondeur | 32 po |
| Hauteur | 84 po |
| Poids | 600 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | À 3 côtés avec ouverture frontale |
| Banc/dossier inclus | Oui |
| Couleur | Bronze |
| Style | Toit en dôme |
| Capacité | 4 personnes |
| Matériel | Aluminium et verre de sécurité |
| Référence fabricant | 3-1AD |
| Marque | Handi-Hut |