✓ Tubes en acier robustes avec finition jaune haute visibilité
✓ Convient aux ouvertures de 22 à 40 pouces et se règle sans outils
Idéale pour les entrepôts, les dépôts, les quais de chargement intérieurs et autres installations, la barrière pivotante de sécurité universelle à ressort « Global Industrial » constitue un moyen rapide et simple d’ajouter un niveau supplémentaire de sûreté et de sécurité afin de limiter l’accès aux équipements ou à certaines zones. Le portillon est équipé d’un ressort qui le fait se refermer automatiquement lorsqu’on le relâche ; il peut être fixé directement sur un mur ou sur des poteaux carrés ou ronds d’un diamètre maximal de 2-3/8". Le tube en acier massif est rigide et durable, garantissant des années de service fiable dans des conditions de travail difficiles, avec une finition en peinture en poudre jaune haute visibilité résistante aux rayures et à la corrosion. Le portillon à largeur réglable s’adapte à des ouvertures de différentes tailles, offrant ainsi une grande polyvalence d’utilisation et d’installation. Garantie limitée d’un an. Breveté
.