Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB339022

Global Industrial™ Rayonnage empilable avec bacs grillagés amovibles, 48" de largeur x 20" de profondeur x 54" de hauteur

Description du produit
BAQUETTES DE STOCKAGE EMPILABLES NEXEL
UNITÉS DE STOCKAGE PRÉCONFIGURÉES

Ces baquettes de stockage emboîtables Nexel permettent d’organiser et de stocker le matériel dans les entrepôts, les zones de production et d’assemblage. Disposez les baquettes côte à côte ou dos à dos. Le système de rayonnages à mailles ouvertes permet un contrôle rapide des stocks. Les étagères des bacs sont constituées d'une armature en fil métallique soudé de calibre industriel, résistant à la rouille et à la corrosion, d'un diamètre de 0,283, avec une structure en fil transversal de 0,105 de diamètre pour une résistance et une rigidité optimales. Les bacs de stockage sont dotés d'une finition chromée triple revêtement ne nécessitant aucun entretien. Assemblage facile.
PRIX
$459.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
459.95
Acheter 3 unités
439.95Économisez20.00 (4)
En rupture de stock, livraison prévue vers2027
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur20 po
Hauteur54 po

Détails du produit

Montage requisOui
MatériauAcier
CouleurGris
Référence fabricant339022
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an