Ces rayonnages à bacs de rangement emboîtables en fil métallique permettent d'organiser et de stocker le matériel dans les entrepôts, les zones de production et d'assemblage, ainsi que dans les points de vente. Les bacs peuvent être disposés côte à côte ou dos à dos. La structure ajourée facilite un contrôle rapide des stocks. Les étagères sont fabriquées en fil d'acier soudé de qualité industrielle, résistant à la rouille et à la corrosion, d'un diamètre de 7,2 mm (0,283 pouce), avec une armature transversale en fil de 2,7 mm (0,105 pouce) de diamètre pour une robustesse et une rigidité optimales. Les bacs de rangement bénéficient d'une finition chromée triple couche sans entretien. Chaque bac supporte une charge de 45 kg (100 lb). L'ensemble du rayonnage, avec son chariot optionnel, supporte une charge de 454 kg (1 000 lb) uniformément répartie.
Mesure 48"L x 20"P x 51"H. Comprend 5 bacs en fil métallique, (2) 48"L x 20"P x 12"H, (2) 48"L x 20"P x 9"H.
Facultatif Séparateurs créer des compartiments de tailles variées. Optionnel Dolly Base Transforme votre étagère de rangement en unité mobile. Montage facile.
Référence de taille des bacs d'étagère
| 2-3/4" de largeur | 4-1/8 po de largeur | 6-5/8 po de largeur | 8-3/8 po de largeur | 11-1/8 po de largeur | |
| 11-5/8 po de profondeur x 4 po de hauteur | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
| 17-7/8 po de profondeur x 4 po de hauteur | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
| 23-5/8 po de profondeur x 4 po de hauteur | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
| 11-5/8 po de profondeur x 6 po de hauteur | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
| 17-7/8 po de profondeur x 6 po de hauteur | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
| 23-5/8 po de profondeur x 6 po de hauteur | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
| 11-5/8 po de profondeur x 8 po de hauteur | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
| 17-7/8 po de profondeur x 8 po de hauteur | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
| 23-5/8 po de profondeur x 8 po de hauteur | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |