Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



SPC Industrial

Référence :WB535311

Référence fabricant : A3624A

SPC Industrial™ Add-A-Level™ Plateforme empilable, module d'extension, 36" de largeur x 24" de profondeur x 2-5/8" de hauteur, noir

Description du produit
SPC INDUSTRIAL
Plateforme d'extension

Tapis de plateforme anti-fatigue empilable doté d'une surface grillagée à écoulement libre permettant de surélever les employés par rapport aux sols humides et glissants et de favoriser ainsi la sécurité. Les plateformes peuvent être assemblées horizontalement et verticalement pour obtenir une hauteur de travail ergonomique entièrement modulaire. Fabriquées en mousse structurelle de polyéthylène haute densité, ces plateformes résistent aux huiles, à la graisse et à la corrosion chimique. Elles mesurent 2-5/8" de hauteur. Les plateformes d'extension s'assemblent facilement sans outils à l'aide des pieds d'empilage fournis. Elles peuvent être empilées sur des plateformes de base ou d'autres plateformes d'extension pour augmenter la hauteur de travail. Les plateformes s'assemblent facilement côte à côte à l'aide de clips en polyéthylène disponibles en option (vendus séparément).

PRIX
$165.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur36 po
Largeur24 po
Poids11 lb
ÉpaisseurModule complémentaire de plate-forme empilable dans

Détails du produit

TypeModule complémentaire de plate-forme empilable
CouleurNoir
Matériau de surfacePlastique/Caoutchouc
SérieAdd-A-Level™
Famille de couleurs de bordureSans frontières
Matériau de supportPlastique/Caoutchouc
MatériauPlastique/Caoutchouc
Référence fabricantA3624A
MarqueSPC Industrial