SPC INDUSTRIEL
Plateforme d'extension
Ce tapis de plateforme anti-fatigue empilable est doté d'une surface ajourée pour une meilleure ventilation, permettant aux employés de travailler en toute sécurité même sur des sols mouillés et glissants. Les plateformes sont modulables horizontalement et verticalement, offrant ainsi une hauteur de travail ergonomique et entièrement personnalisable. Fabriquées en polyéthylène haute densité et mousse structurale, elles résistent aux huiles, aux graisses et à la corrosion chimique. Hauteur des plateformes : 6,7 cm (2-5/8 po). L'ajout d'une plateforme se fait facilement et sans outils grâce aux pieds d'empilage inclus. Ces plateformes peuvent être empilées sur les plateformes initiales ou d'autres plateformes supplémentaires pour augmenter la hauteur de travail. Elles peuvent également être facilement connectées côte à côte à l'aide des clips de fixation (vendus séparément).
Plateforme empilable SPC Industrial™ Add-A-Level™, module d'extension, 244 cm (L) x 91,5 cm (P) x 6,7 cm (H), noir
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$269.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 96 po |
| Largeur | 36 po |
| Poids | 44 lb |
| Épaisseur | Module complémentaire de plateforme empilable dans |
Détails du produit
| Type | Module complémentaire de plateforme empilable |
| Couleur | Noir |
| Matériau de surface | Plastique |
| Série | Add-A-Level™ |
| Famille de couleurs de bordure | Sans frontière |
| Matériau de support | Plastique |
| Matériel | Plastique |
| Référence fabricant | A9636A |
| Marque | SPC Industriel |