Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Stackbin

Référence :WBB746765

Référence fabricant : H4830-4000-E-GY

Établi Stackbin série 4000 avec plateau en panneau dur et système de levage électrique, 122 cm (L) x 76 cm (P), gris

Description du produit
Cet établi réglable offre 30 cm de réglage en hauteur par simple pression sur un bouton. L'unité a une capacité de 1000 lb Sa capacité permet d'ajouter à tout moment les accessoires d'établi Stackbin ou les éléments de structure supérieure. Ses pieds entièrement soudés à l'arc et sa traverse boulonnée lui confèrent un soutien exceptionnel. La hauteur de travail standard est de 76 à 102 cm. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.

PRIX
$3,285.00

1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur30 po
Hauteur30 - 40 po
Capacité de charge1000 lb
Poids175 lb
Épaisseur supérieure1-3/4 po
Jauge14 pieds, 16 cordes

Détails du produit

Assemblage requisOui
PouvoirNon
TypeÉtabli léger
CouleurGris
SérieAscenseur électrique série 4000
Type de réglageÉlectrique
Type de bordCarré
Pays d'origineUSA
Style de montantProfilé en C
Mobile ou stationnaireMobile
MatérielAcier
Type de montantRéglable
Référence fabricantH4830-4000-E-GY
Matériau de qualité supérieurepanneau dur
MarqueStackbin