Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Stackbin

Référence :WBB746576

Référence fabricant : ES6030-4000-E-GY

Établi Stackbin série 4000 avec équerre en acier et système de levage électrique, 152 cm (L) x 76 cm (P), gris

Description du produit
Cet établi réglable offre 30,5 cm de réglage en hauteur par simple pression d'un bouton. Son plateau en acier de calibre 13 présente des bords carrés. L'appareil a une capacité de 1000 lb Sa capacité permet d'ajouter à tout moment les accessoires d'établi Stackbin ou les éléments de structure supérieure. Ses pieds entièrement soudés à l'arc et sa traverse boulonnée lui confèrent une robustesse exceptionnelle. La hauteur de travail standard est de 76 à 102 cm. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.

PRIX
$4,635.00

1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur60 po
Profondeur30 po
Hauteur30 - 40 po
Capacité de charge1000 lb
Poids165 lb
Épaisseur supérieure1-3/4 po
Jauge14 pieds, 16 cordes
Taille nominale30 - 40 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Type de bordCarré
Style de montantProfilé en C
MatérielAcier
Type de constructionNon assemblé
Référence fabricantES6030-4000-E-GY
MarqueStackbin
PouvoirNon
TypeÉtabli électrique à hauteur réglable
CouleurGris
Série400
Type de réglageÉlectrique
Tarif de serviceService standard
Pays d'origineUSA
Mobile ou stationnaireStationnaire
Type de montantRéglable
Matériau de qualité supérieureAcier