Prix : 179,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-6 179,95 $ ch.
- Acheter 7+ 165,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® S1836SS Stainless Steel Solid Shelf 36"W x 18"D
Personnalisez votre rayonnages avec des étagères supplémentaires ou mélangez des étagères et des poteaux pour créer une unité personnalisée afin de maximiser l’espace de stockage. En acier inoxydable les étagères présentent une construction à double couche qui offre résistance et rigidité et résiste à la température et à l’humidité. Les étagères solides permettent le stockage d'affichage de petits équipements et instruments. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
Personnalisez votre rayonnages avec des étagères supplémentaires ou mélangez des étagères et des poteaux pour créer une unité personnalisée afin de maximiser l’espace de stockage. En acier inoxydable les étagères présentent une construction à double couche qui offre résistance et rigidité et résiste à la température et à l’humidité. Les étagères solides permettent le stockage d'affichage de petits équipements et instruments. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
- 304 en acier inoxydable
- Lèvre relevée entourant le bord de chaque étagère pour éviter que les déversements ne débordent
- Style ouvert pour permettre aux étagères d'être atteintes de tous les côtés
- Inclut 1 tablettes et 4 tablettes
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
Détails du produit
- addon_type Étagères
- Description Solide
- Assemblage requis Non
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Solide plat
- Nom/numéro du modèle 331586 557243 557246 557249 558997
- Type Étagère grillagée
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Acier inoxydable
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant S1836SS
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® S1836SS Stainless Steel Solid Shelf 36"W x 18"D
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange