Bornes en tubes d'acier
pour les sols en béton existants
Fabriquées en acier soudé robuste, ces bornes de signalisation sont idéales pour la protection du personnel, des rayonnages et des machines, en intérieur comme en extérieur. Dotées d'un capuchon en plastique amovible, elles peuvent être remplies de béton pour un renforcement optimal. La partie supérieure est munie de fentes permettant le passage de chaînes en acier (vendues séparément) pour créer une barrière. Les platines de fixation comportent 4 trous pour les boulons de montage (vendus séparément). Finition peinture époxy jaune haute visibilité. Ce modèle est conçu pour une installation sur sols en béton existants.
Global Industrial
Référence :WB652900M
Global Industrial Borne de sécurité en acier avec fentes pour chaînes et capuchon amovible, 14 cm de profondeur x 107 cm de hauteur
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$219.95
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
| Hauteur | 42 po |
| Poids | 29 lb |
| Espacement des boulons | 3-3/8 mm |
| Jauge | 10 ga |
| Dimensions de la base (L x l) | 8 x 8 po |
| Diamètre | 5-1/2 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Borne de sécurité avec fentes pour chaînes |
| Famille de couleurs de ruban | Risque noir |
| Couleur | Jaune |
| Matériel inclus | Non |
| Option | Béton existant |
| Emplacement de montage | Béton |
| Comprend | Bouchon amovible |
| Matériel | Acier |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 652900M |
| Forme | Rond |
| Marque | Global Industrial |