Global Industrial 3 étagères, étagères sans boulons extra HD, démarreur, plate-forme solide, 48 po L x 18 po P x 84 po H, États-Unis
Article nº : WBB2297101
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 3
- 5
3
- Pont de fil
- Surface en bois
Surface en bois
Prix : 345,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 345,95 $ ch.
- Achetez 2-5 329,95 $ ch.
- Acheter 6+ 319,95 $ ch.
Unité de starter avec platelage bois - niveau 3
Facile à étendre et à assembler. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Conception ouverte permet l’accès de tous les côtés. Rouleau formé 14 acier montants assurer la rigidité. Niveaux incluent raboteux 5/8" panneau de particules épaisseur platelage et réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.
Ceci Unité de starter comprend 4 poteaux d’angle droits, 3 ensembles de poutres horizontales et des tabliers en panneaux de particules.
Le module comprend 2 T-messages pour faciliter l’expansion et de rejoindre les unités avec plus de stabilité et moins de construction que boulonnage 2 unités démarreur ensemble.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Poids 82,65 lbs (37,57 kg)
- Capacité de poids 4500 lbs (2 045,45 kg)
- Calibre 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Famille de couleurs d’étagère Beige
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Surface en bois
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend 4 poteaux d’angle verticaux, 3 ensembles de poutres horizontales, platelage en panneaux de particules
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2297101
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial 3 étagères, étagères sans boulons extra HD, ajout, plate-forme solide, 48 po L x 18 po P x 84 po H, États-Unis
Article nº : B2297246
Pas encore évalué
349,95 $
Akro-Mils nid & pile fourre-tout 35185 - 18" L x 11" W x 9 « H, rouge, qté par paquet : 6
Article nº : 752431RD
Pas encore évalué
197,70 $
Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 48 » L x 18"P x 5/8 » d’épaisseur
Article nº : 477CP5
Pas encore évalué
16,75 $
Global Industrial 3 étagères, étagères sans boulons extra HD, démarreur, plate-forme solide, 48 po L x 18 po P x 84 po H, États-Unis
345,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires